Madenr - Orion-Tr 24/12-15 (180W) DC-DC converter - ORI241215200

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8719076022923

Réf. Sonepar

03054602292

Réf. Fournisseur

ORI241215200

Marque

Madenr

Orion-Tr 24/12-15 (180W) DC-DC converter

Les Atouts de l'article:

Efficacité élevée: En utilisant la rectification synchrone, l'efficacité de charge complète dépasse 95 %.Protection IP43: Si l'installation se fait avec des bornes à vis, orientez vers le bas.Bornes à vis: Aucun outil spécifique n'est nécessaire à l'installation.