Madenr - Orion-Tr 24/12-20 (240W) DC-DC converter - ORI241220200

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8719076022992

Réf. Sonepar

03054602299

Réf. Fournisseur

ORI241220200

Marque

Madenr

Orion-Tr 24/12-20 (240W) DC-DC converter

Les Atouts de l'article:

Efficacité élevée: En utilisant la rectification synchrone, l'efficacité de charge complète dépasse 95 %.Protection IP43: Si l'installation se fait avec des bornes à vis, orientez vers le bas.Bornes à vis: Aucun outil spécifique n'est nécessaire à l'installation.