Madenr - Orion-Tr 24/24-12A (280W) Isolated DC-DC converter - ORI242428110

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8719076035268

Réf. Sonepar

03054603526

Réf. Fournisseur

ORI242428110

Réf. Commerciale

Madenr

Orion-Tr 24/24-12A (280W) Isolated DC-DC converter

Les Atouts de l'article:

Connecteur d'allumage/arrêt à distanceLe connecteur à distance on-off rend inutile le besoin d'un interrupteur de courant élevé sur le câblage d'entrée. Le connecteur à distance on-off peut être actionné depuis un interrupteur de puissance faible ou, par exemple, depuis un interrupteur de marche/arrêt du moteur (voir le manuel).Tous les modèles sont protégés contre les courts-circuits et ils peuvent être installés en parallèle pour augmenter le courant de sortie Un nombre illimité d'unités peut être connecté en parallèle.Protection IP43: Si l'installation se fait avec des bornes à vis, orientez vers le bas.Bornes à vis: Aucun outil spécifique n'est nécessaire à l'installation.Fusible d'entrée: Sur les modèles de 12 et 24 V uniquement.