Madenr - Orion-Tr 48/48-2,5A (120W) Isolated DC-DC converter - ORI484810110

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8719076016786
Réf. Sonepar
03054601678
Réf. Fournisseur
ORI484810110
Réf. Commerciale
Madenr
Orion-Tr 48/48-2,5A (120W) Isolated DC-DC converter
Les Atouts de l'article:
Connecteur d'allumage/arrêt à distanceLe connecteur à distance on-off rend inutile le besoin d'un interrupteur de courant élevé sur le câblage d'entrée. Le connecteur à distance on-off peut être actionné depuis un interrupteur de puissance faible ou, par exemple, depuis un interrupteur de marche/arrêt du moteur (voir le manuel).Tous les modèles sont protégés contre les courts-circuits et ils peuvent être installés en parallèle pour augmenter le courant de sortie Un nombre illimité d'unités peut être connecté en parallèle.Protection IP43: Si l'installation se fait avec des bornes à vis, orientez vers le bas.Bornes à vis: Aucun outil spécifique n'est nécessaire à l'installation.Fusible d'entrée: Sur les modèles de 12 et 24 V uniquement.
Les Atouts de l'article:
Connecteur d'allumage/arrêt à distanceLe connecteur à distance on-off rend inutile le besoin d'un interrupteur de courant élevé sur le câblage d'entrée. Le connecteur à distance on-off peut être actionné depuis un interrupteur de puissance faible ou, par exemple, depuis un interrupteur de marche/arrêt du moteur (voir le manuel).Tous les modèles sont protégés contre les courts-circuits et ils peuvent être installés en parallèle pour augmenter le courant de sortie Un nombre illimité d'unités peut être connecté en parallèle.Protection IP43: Si l'installation se fait avec des bornes à vis, orientez vers le bas.Bornes à vis: Aucun outil spécifique n'est nécessaire à l'installation.Fusible d'entrée: Sur les modèles de 12 et 24 V uniquement.