Madenr - Parafoudre 1 pôle Ex9UEP, classe 1+2, 750 VDC, 6,5 kA, avec signalisation - 111744

CopieCopie
Madenr - Parafoudre 1 pôle Ex9UEP, classe 1+2, 750 VDC, 6,5 kA, avec signalisation

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 1

  • courant de foudre (10/350 µs) - 6.25 kA

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

  • schéma de liaison - Oui

  • autre schéma de liaison - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8592765117441

Réf. Sonepar

03054511744

Réf. Fournisseur

111744

Marque

Madenr

nombre de pôles:

1

courant de foudre (10/350 µs):

6.25 kA

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

schéma de liaison:

Oui

autre schéma de liaison:

Oui

tension continue la plus élevée CC:

750 V

tension nominale DC:

750 V

section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):

25 mm²

section de conducteur flexible max. (fil fin):

25 mm²

signalisation à distance:

Oui

signalisation au niveau de l'appareil:

optique

classe d'essai:

type 1 et 2

fusible auxiliaire intégré:

Non

effet protecteur énergétique coordonné du terminal:

Non

Parafoudre 1 pôle Ex9UEP, classe 1+2, 750 VDC, 6,5 kA, avec signalisation

Les Atouts de l'article:

DC Surge Protection Devices Ex9UEP1+2 are suitable for photovoltaic applications. These SPDs are designedand tested according PV I+II class from EN 61643-31 standard.Indication front window helps users to know the status of device and remote-signal port is able to provideremote indication and alarm.Plug-in module design make it convenient to change module without device disconnection.