Madenr - Parafoudre 2 pôles Ex9UEP, classe 1+2, 600 VDC, 6,5 kA, avec signalisation no PE - 111748

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 2
courant de foudre (10/350 µs) - 6.25 kA
mode de pose - Rail DIN 35 mm
schéma de liaison - Oui
autre schéma de liaison - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PARAFOUDRE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8592765117489
Réf. Sonepar
03054511748
Réf. Fournisseur
111748
Réf. Commerciale
Madenr
nombre de pôles:
2
courant de foudre (10/350 µs):
6.25 kA
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
schéma de liaison:
Oui
autre schéma de liaison:
Oui
tension continue la plus élevée CC:
600 V
tension nominale DC:
600 V
taille (DIN):
2 TE
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):
25 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin):
25 mm²
signalisation à distance:
Oui
signalisation au niveau de l'appareil:
optique
classe d'essai:
type 1 et 2
fusible auxiliaire intégré:
Non
effet protecteur énergétique coordonné du terminal:
Non
Les Atouts de l'article:
DC Surge Protection Devices Ex9UEP1+2 are suitable for photovoltaic applications. These SPDs are designedand tested according PV I+II class from EN 61643-31 standard.Indication front window helps users to know the status of device and remote-signal port is able to provideremote indication and alarm.Plug-in module design make it convenient to change module without device disconnection.