Madenr - Parafoudre 3 pôles Ex9UEP, classe II 1200VDC 20 kA sans signalisation no PE - 108022

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de décharge nominal (8/20) - 20 kA
mode de pose - Rail DIN 35 mm
fusible auxiliaire intégré - Non
taille (DIN) - 3 TE
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire) - 25 mm²
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PARAFOUDRE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8592765080233
Réf. Sonepar
03054508023
Réf. Fournisseur
108022
Réf. Commerciale
Madenr
courant de décharge nominal (8/20):
20 kA
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
fusible auxiliaire intégré:
Non
taille (DIN):
3 TE
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire):
25 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin):
25 mm²
avec contact de signalisation à distance:
Non
signalisation au niveau de l'appareil:
optique
classe d'essai type 2:
Oui
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
DC Surge protection devices Ex9UEP are suitable for photovoltaic applications. These SPDs are designedand tested according PV T2 class from EN 50539-11 standard.Indication front window helps users to know the status of device and remote-signal port is able to provideremote indication and alarm.Plug-in module design make it convenient to change module without device disconnection.