Madenr - Phoenix Inverter 12/3000 230V VE.Bus - PIN123020000

CopieCopie
Madenr - Phoenix Inverter 12/3000 230V VE.Bus

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8719076023579

Réf. Sonepar

03054602357

Réf. Fournisseur

PIN123020000

Réf. Commerciale

Madenr

Phoenix Inverter 12/3000 230V VE.Bus

Les Atouts de l'article:

Sortie sinusoïdale pure, puissance de crête et efficacité élevées. Les technologies combinées de haute fréquence et de fréquence du secteur garantissent le meilleur des deux mondes.SinusMax – Ingénierie supérieureDéveloppée pour un usage professionnel, la gamme des convertisseurs Phoenix est parfaitement adaptée aux applications les plus diverses. Ces convertisseurs à sinusoïde pure et à haut rendement ont été conçus sans faire de concession aux performances. La technologie hybride HF offre des caractéristiques exceptionnelles pour des dimensions compactes, un poids réduit, et elle assure une compatibilité totale quel que soit la consommation alimentée.Possibilité de fonctionnement en parallèle et triphaséJusqu'à 6 convertisseurs Phoenix Inverter peuvent fonctionner en parallèle pour obtenir plus de puissance en sortie. Par exemple, six unités de 24/5 000 fourniront 24 kW / 30 kVA de puissance nominale en sortie. Il est également possible d'utiliser une configuration triphasée.Modèles:3000VA - 5000VA