Madenr - Phoenix Inverter 12/800 230V VE.Direct Shuko - PIN121801200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance nominale de sortie CA - 800 W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8719076038375
Réf. Sonepar
03054603837
Réf. Fournisseur
PIN121801200
Réf. Commerciale
Madenr
puissance nominale de sortie CA:
800 W
Phoenix Inverter 12/800 230V VE.Direct Shuko
Les Atouts de l'article:
Les convertisseurs vous permettent d'alimenter les équipements de la maison — source d'alimentation de 230 V/120 VCA requise — en utilisant des batteries de « loisir » ou « automobiles » ayant une tension de 12 V, 24 V ou 48 VCC.
Les Atouts de l'article:
Les convertisseurs vous permettent d'alimenter les équipements de la maison — source d'alimentation de 230 V/120 VCA requise — en utilisant des batteries de « loisir » ou « automobiles » ayant une tension de 12 V, 24 V ou 48 VCC.