Madenr - Phoenix Inverter 24/3000 230V Smart - PIN242300000

CopieCopie
Madenr - Phoenix Inverter 24/3000 230V Smart

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8719076047377

Réf. Sonepar

03054604737

Réf. Fournisseur

PIN242300000

Marque

Madenr

Phoenix Inverter 24/3000 230V Smart

Les Atouts de l'article:

Le convertisseur Phoenix Smart est un convertisseur efficace et fiable. Fabriqué sur la base de notre plate-forme de convertisseurs Phoenix qui a fait ses preuves et a été testée dans la pratique, ce modèle est contenu dans un nouveau boitier plus mince et entièrement métallique. Les modèles sont disponibles en 1600 VA, 2000 VA, 3000 VA et 5000 VA pour des systèmes de 12, 24 ou 48 V.Il est suffisamment puissant pour alimenter la plupart des appareils qui peuvent être branchés dans votre voiture, votre caravane ou votre maison. Son transformateur toroïdal offre une capacité de surtension pour les pics de puissance élevée, une fréquence, une tension stable et une onde sinusoïdale de haute qualité.L'installation est beaucoup plus simple qu'avant grâce aux bornes qui sont à présent plus accessibles pour l'installateur, ce qui permet une finition bien plus professionnelle. Grâce à sa fonctionnalité Bluetooth intégrée, la configuration de votre convertisseur de puissance est bien plus simple qu'avant. À travers VictronConnect, configurez des alarmes, les relais d'alarme, des interruptions de tension, des tensions de sortie, des fréquences, le mode éco et bien plus encore.