Madenr - Phoenix Inverter Compact 12/1200 230V VE.Bus - CIN121220000

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance d'entrée max. CC - 17 W

  • puissance nominale de sortie CA - 1000 W

  • compatible alimentation de secours - Oui

  • rendement européen - 92 %

  • avec transformateur - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8719076021629

Réf. Sonepar

03054602162

Réf. Fournisseur

CIN121220000

Réf. Commerciale

Madenr

puissance d'entrée max. CC:

17 W

puissance nominale de sortie CA:

1000 W

compatible alimentation de secours:

Oui

rendement européen:

92 %

avec transformateur:

Non

avec enregistreur de données:

Non

écran:

sans

Ethernet:

Non

batterie incorporée:

Non

adapté à un montage extérieur:

Non

indice de protection (IP):

autre

poids:

10 kg

largeur:

214 mm

hauteur:

375 mm

profondeur:

214 mm

Phoenix Inverter Compact 12/1200 230V VE.Bus

Les Atouts de l'article:

Le convertisseur Phoenix Compact est un convertisseur à sinusoïde pure présentant une efficacité élevée. Il est conçu pour un usage professionnel et il s'adapte aux applications les plus diverses.