Madenr - Phoenix Inverter Compact 12/2000 230V VE.Bus - CIN122200000

MADENR
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • puissance nominale - 2000 VA

  • tension primaire 1 - 12...12 V

  • tension secondaire 1 - 230 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8719076037514

Réf. Sonepar

03054603751

Réf. Fournisseur

CIN122200000

Marque

Madenr

puissance nominale:

2000 VA

tension primaire 1:

12...12 V

tension secondaire 1:

230 V

Phoenix Inverter Compact 12/2000 230V VE.Bus

Les Atouts de l'article:

Le convertisseur Phoenix Compact est un convertisseur à sinusoïde pure présentant une efficacité élevée. Il est conçu pour un usage professionnel et il s'adapte aux applications les plus diverses.