Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Madenr - Plastron modulaire CP MHS pour coffret métal, H = 100 mm ; L = 500 mm - 110617

CopieCopie
Madenr - Plastron modulaire CP MHS pour coffret métal, H = 100 mm ; L = 500 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 468 mm

  • hauteur - 98 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 0

  • matériau - acier

  • adapté à la largeur de boîtier - 500 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8592765106179

Réf. Sonepar

03054510617

Réf. Fournisseur

110617

Marque

Madenr

largeur:

468 mm

hauteur:

98 mm

nombre d'unités en hauteur (HE):

0

matériau:

acier

adapté à la largeur de boîtier:

500 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

100 mm

finition de la surface:

revêtement par poudre

Plastron modulaire CP MHS pour coffret métal, H = 100 mm ; L = 500 mm

Les Atouts de l'article:

Metal enclosures MHS with mounting plates are surface mounted enclosures suitable mainly for industrialapplications where high protection degree (IP) is needed. Protection degree IP66 for single door enclosuresand IP55 for double door enclosures.Usage of quality sheet steel and fully welded construction are the key elements for robustness and rigiditywith IK10. Glad plates on bottom and top of enclosure can provide you a maximum possibility of adaptationyour application requests. Also due to enclosure symetry, you can change the position of doors by simplyputting it up side down.We off er complementery accessories as rain canopies, mounting frames for cover plates, cover plates withor without cutout for modules, glazed doors, pole mountings and earthing cables. Spare parts as mountingplates, solid doors and wall brackets you can also fi nd in our portfolio .In scope of delivery is enclosure, door, mounting plate, gland plates, wall brackets and mounting material.