Madenr - Plastron modulaire CP MHS pour coffret métal, H = 160 mm ; L = 600 mm - 110622

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 568 mm
hauteur - 158 mm
adapté à la largeur de boîtier - 600 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 160 mm
nombre d'unités en hauteur (HE) - 0
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
COFFRET METAL
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
03054510622
Réf. Fournisseur
110622
Réf. Commerciale
Madenr
largeur:
568 mm
hauteur:
158 mm
adapté à la largeur de boîtier:
600 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
160 mm
nombre d'unités en hauteur (HE):
0
matériau:
acier
finition de la surface:
revêtement par poudre
Les Atouts de l'article:
Metal enclosures MHS with mounting plates are surface mounted enclosures suitable mainly for industrialapplications where high protection degree (IP) is needed. Protection degree IP66 for single door enclosuresand IP55 for double door enclosures.Usage of quality sheet steel and fully welded construction are the key elements for robustness and rigiditywith IK10. Glad plates on bottom and top of enclosure can provide you a maximum possibility of adaptationyour application requests. Also due to enclosure symetry, you can change the position of doors by simplyputting it up side down.We off er complementery accessories as rain canopies, mounting frames for cover plates, cover plates withor without cutout for modules, glazed doors, pole mountings and earthing cables. Spare parts as mountingplates, solid doors and wall brackets you can also fi nd in our portfolio .In scope of delivery is enclosure, door, mounting plate, gland plates, wall brackets and mounting material.