Madenr - Plastron modulaire CP MHS pour coffret métal, H = 160 mm ; L = 300 mm ; 12 mod - 110624

CopieCopie
Madenr - Plastron modulaire CP MHS pour coffret métal, H = 160 mm ; L = 300 mm ; 12 mod

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 268 mm

  • hauteur - 158 mm

  • nombre d'unités en hauteur (HE) - 0

  • matériau - acier

  • adapté à la largeur de boîtier - 300 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8592765106247

Réf. Sonepar

03054510624

Réf. Fournisseur

110624

Réf. Commerciale

Madenr

largeur:

268 mm

hauteur:

158 mm

nombre d'unités en hauteur (HE):

0

matériau:

acier

adapté à la largeur de boîtier:

300 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

160 mm

finition de la surface:

revêtement par poudre

Plastron modulaire CP MHS pour coffret métal, H = 160 mm ; L = 300 mm ; 12 mod

Les Atouts de l'article:

Metal enclosures MHS with mounting plates are surface mounted enclosures suitable mainly for industrialapplications where high protection degree (IP) is needed. Protection degree IP66 for single door enclosuresand IP55 for double door enclosures.Usage of quality sheet steel and fully welded construction are the key elements for robustness and rigiditywith IK10. Glad plates on bottom and top of enclosure can provide you a maximum possibility of adaptationyour application requests. Also due to enclosure symetry, you can change the position of doors by simplyputting it up side down.We off er complementery accessories as rain canopies, mounting frames for cover plates, cover plates withor without cutout for modules, glazed doors, pole mountings and earthing cables. Spare parts as mountingplates, solid doors and wall brackets you can also fi nd in our portfolio .In scope of delivery is enclosure, door, mounting plate, gland plates, wall brackets and mounting material.