Madenr - Porte fusible cylindrique Ex9F-14 pour fusible 14x51mm 50 A 1 pôle + Neutre - 104480

CopieCopie
Madenr - Porte fusible cylindrique Ex9F-14 pour fusible 14x51mm 50 A 1 pôle + Neutre

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 2

  • pour taille de fusible - 14x51 mm

  • pôle neutre sectionné simultanément - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8592765044815

Réf. Sonepar

03054504481

Réf. Fournisseur

104480

Marque

Madenr

nombre de pôles:

2

pour taille de fusible:

14x51 mm

pôle neutre sectionné simultanément:

Oui

Porte fusible cylindrique Ex9F-14 pour fusible 14x51mm 50 A 1 pôle + Neutre

Les Atouts de l'article:

Cylindrical fuse holders for rated currents up to 100 A. Thanks to utilization category AC-20B at 400/690 V ACthey cannot be used for switching under load. Very compact design with DIN rail mounting allows its usagein various applications. Fuse links of types gG and aM can be used with respect to maximum allowed powerloss.To be operated by qualifi ed persons.