Madenr - Porte fusible cylindrique Ex9F-14 pour fusible 14x51mm 50 A 3 pôles - 104482

CopieCopie
Madenr - Porte fusible cylindrique Ex9F-14 pour fusible 14x51mm 50 A 3 pôles

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • pour taille de fusible - 14x51 mm

  • tension nominale - 400 V

  • mode de pose - rail DIN

  • pôle neutre sectionné simultanément - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8592765044839

Réf. Sonepar

03054504483

Réf. Fournisseur

104482

Marque

Madenr

nombre de pôles:

3

pour taille de fusible:

14x51 mm

tension nominale:

400 V

mode de pose:

rail DIN

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

verrouillable:

Non

affichage de défaillances optique:

Non

largeur en nombre de modules:

3

indice de protection (IP):

IP20

Porte fusible cylindrique Ex9F-14 pour fusible 14x51mm 50 A 3 pôles

Les Atouts de l'article:

Cylindrical fuse holders for rated currents up to 100 A. Thanks to utilization category AC-20B at 400/690 V ACthey cannot be used for switching under load. Very compact design with DIN rail mounting allows its usagein various applications. Fuse links of types gG and aM can be used with respect to maximum allowed powerloss.To be operated by qualifi ed persons.