Madenr - Porte vitrée SD MHS pour coffret métal 500x400 mm - 110664

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - verre
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP65
largeur - 400 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
COFFRET METAL
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8592765106643
Réf. Sonepar
03054510664
Réf. Fournisseur
110664
Réf. Commerciale
Madenr
modèle:
autre
matériau:
verre
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP65
largeur:
400 mm
hauteur:
500 mm
finition porte à hublot:
Oui
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
1.2 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
revêtement par poudre
Les Atouts de l'article:
Metal enclosures MHS with mounting plates are surface mounted enclosures suitable mainly for industrialapplications where high protection degree (IP) is needed. Protection degree IP66 for single door enclosuresand IP55 for double door enclosures.Usage of quality sheet steel and fully welded construction are the key elements for robustness and rigiditywith IK10. Glad plates on bottom and top of enclosure can provide you a maximum possibility of adaptationyour application requests. Also due to enclosure symetry, you can change the position of doors by simplyputting it up side down.We off er complementery accessories as rain canopies, mounting frames for cover plates, cover plates withor without cutout for modules, glazed doors, pole mountings and earthing cables. Spare parts as mountingplates, solid doors and wall brackets you can also fi nd in our portfolio .In scope of delivery is enclosure, door, mounting plate, gland plates, wall brackets and mounting material.