Madenr - Prise intégrée GS PMC-C 16 A 250 V Schuko - 110716

CopieCopie
Madenr - Prise intégrée GS PMC-C 16 A 250 V Schuko

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • type de tension - AC

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • largeur en nombre de modules - 2.5

  • avec volet de protection - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8592765107169

Réf. Sonepar

03054510716

Réf. Fournisseur

110716

Marque

Madenr

tension assignée (Ue):

250 V

type de tension:

AC

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

largeur en nombre de modules:

2.5

avec volet de protection:

Non

modèle:

prise CEE 7/3 (type F)

avec eclips / protection enfant:

Oui

avec témoin lumineux:

Non

profondeur d'encastrement:

65 mm

indice de protection (IP):

IP20

Prise intégrée GS PMC-C 16 A 250 V Schuko

Les Atouts de l'article:

Consumer units PMF-C are intended mainly for domestic applications. Combine energetics and ITequipment, with a possibility to be placed all in one enclosure. This solution saves space and contributes toa greater comfort of housing. Theirs design is suitable for flush mounting. Dual fixing system allows usagealso for hollow walls. Tested with glow wire test at 850°C. The height-adjustable front metal frame allows tocompensate wall surface imperfections.The units are available in versions from 1 up to 4 mounting plates and up to 3 DIN-rails. Degree of protectionis IP30, degree of protection against mechanical impact IK06.Scope of delivery consists of enclosure, metal frame with perforated door, mounting plates, DIN-rails,partition without socket, mounting material and instructions.Possibility of installation accessories.