Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Madenr - Prise modulaire Ex9DS-F avec terre 16 A 1000 VAC - 106194

CopieCopie
Madenr - Prise modulaire Ex9DS-F avec terre 16 A 1000 VAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension assignée (Ue) - 250 V

  • type de tension - AC

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • largeur en nombre de modules - 2.5

  • avec volet de protection - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8592765061959

Réf. Sonepar

03054506195

Réf. Fournisseur

106194

Marque

Madenr

tension assignée (Ue):

250 V

type de tension:

AC

calibre/courant nominal assigné (In):

16 A

largeur en nombre de modules:

2.5

avec volet de protection:

Non

modèle:

broche de contact de protection

avec eclips / protection enfant:

Oui

avec témoin lumineux:

Non

profondeur d'encastrement:

65 mm

indice de protection (IP):

IP20

Prise modulaire Ex9DS-F avec terre 16 A 1000 VAC

Les Atouts de l'article:

DIN rail service socket is available in two version. Schucko standard and Earth pin standard socket are with45mm housing for fi tting onto symmetrical DIN rail.DIN rail servis sockets can be quickly fi tted and connected in enclosures.These modular electrical sockets allow the use of auxiliary devices, tools or electrical and electronic nonmodular equipments in civil and industrial electrical switchboards.