Madenr - Prise modulaire Ex9DS-F avec terre 16 A 1000 VAC Schucko - 106195

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 250 V
type de tension - AC
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
largeur en nombre de modules - 2.5
nombre de prises de courant - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
03054506196
Réf. Fournisseur
106195
Réf. Commerciale
Madenr
tension assignée (Ue):
250 V
type de tension:
AC
calibre/courant nominal assigné (In):
16 A
largeur en nombre de modules:
2.5
nombre de prises de courant:
1
avec volet de protection:
Non
modèle:
prise CEE 7/3 (type F)
avec eclips / protection enfant:
Oui
avec témoin lumineux:
Non
profondeur d'encastrement:
65 mm
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
DIN rail service socket is available in two version. Schucko standard and Earth pin standard socket are with45mm housing for fi tting onto symmetrical DIN rail.DIN rail servis sockets can be quickly fi tted and connected in enclosures.These modular electrical sockets allow the use of auxiliary devices, tools or electrical and electronic nonmodular equipments in civil and industrial electrical switchboards.


