Madenr - Régulateur de charge solaire BlueSolar MPPT 100/15 - SCC010015200R

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de charge max. - 15 A

  • traçage MPP - Oui

  • courant de chargement max. à 40 °C - 15 A

  • protection contre la décharge profonde - Oui

  • écran - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8719076025337

Réf. Sonepar

03054602533

Réf. Fournisseur

SCC010015200R

Réf. Commerciale

Madenr

courant de charge max.:

15 A

traçage MPP:

Oui

courant de chargement max. à 40 °C:

15 A

protection contre la décharge profonde:

Oui

écran:

sans

indice de protection (IP):

IP43

hauteur:

100 mm

largeur:

113 mm

profondeur:

50 mm

Régulateur de charge solaire BlueSolar MPPT 100/15

Les Atouts de l'article:

Un chargeur solaire récupère l'énergie provenant de vos panneaux solaires, et il la stocke dans vos batteries. Utilisant la technologie la plus récente et la plus rapide, le BlueSolar maximise cette « récolte » d'énergie, en la gérant intelligemment de manière à obtenir une pleine charge le plus rapidement possible. Le BlueSolar maintient votre batterie en état et prolonge sa durée de vie.