Madenr - Régulateur de charge solaire BlueSolar MPPT 150/70-Tr - SCC010070200
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
traçage MPP - Oui
courant de chargement max. à 40 °C - 60 A
protection contre la décharge profonde - Oui
écran - optionnel
indice de protection (IP) - IP43
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8719076025511
Réf. Sonepar
03054602551
Réf. Fournisseur
SCC010070200
Marque
Madenr
traçage MPP:
Oui
courant de chargement max. à 40 °C:
60 A
protection contre la décharge profonde:
Oui
écran:
optionnel
indice de protection (IP):
IP43
hauteur:
185 mm
largeur:
150 mm
profondeur:
95 mm
Les Atouts de l'article:
Un chargeur solaire récupère l'énergie provenant de vos panneaux solaires, et il la stocke dans vos batteries. Utilisant la technologie la plus récente et la plus rapide, le BlueSolar maximise cette « récolte » d'énergie, en la gérant intelligemment de manière à obtenir une pleine charge le plus rapidement possible. Le BlueSolar maintient votre batterie en état et prolonge sa durée de vie.


