Madenr - Relais d'impulsion 2 pôles Ex9JU-16 230 VAC 16 A - 110264

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - commutateur électronique
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
courant de commutation assigné - 16 A
mode de pose - rail DIN
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8592765102645
Réf. Sonepar
03054510264
Réf. Fournisseur
110264
Marque
Madenr
fonction:
commutateur électronique
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
2
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
courant de commutation assigné:
16 A
mode de pose:
rail DIN
largeur en nombre de modules:
1
profondeur d'encastrement:
70 mm
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
tension de commande 1:
230...230 V
type de tension de commande 1:
AC
fréquence de tension de commande 1:
50...50 Hz
tension d’alimentation:
230...230 V
type de tension d’alimentation:
AC
charge max. de lampe à incandescence:
4000 W
commande manuelle:
Oui
Les Atouts de l'article:
Impulse relays Ex9JU are suitable mainly for household where is low power consumption required.Change-over contacts are switched while impulse is provided to the coil. They are mainly used in buildingautomation processes for switching and controlling lightings, heating systems, ventilations, pumps, heatingpumps and other applications.Impulse relays are off ered in two variants of rated current 16 or 32 A. Each version has possibility of up to 4change-over contacts. Hardware switches on a front of device for manual control.


