Madenr - Relais de surveillance EX9JP-1 400VAC 3 phases, 3 fils, protection des phases - 110230

CopieCopie
Madenr - Relais de surveillance EX9JP-1 400VAC 3 phases, 3 fils, protection des phases

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension de la plage de mesure - AC

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • avec pinces amovibles - Non

  • sous-tension monophasée possible - Non

  • sous-tension triphasée possible - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8592765102300

Réf. Sonepar

03054510230

Réf. Fournisseur

110230

Réf. Commerciale

Madenr

type de tension de la plage de mesure:

AC

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec pinces amovibles:

Non

sous-tension monophasée possible:

Non

sous-tension triphasée possible:

Non

surtension monophasée possible:

Non

surtension triphasée possible:

Non

fenêtre monophasée possible:

Non

fenêtre triphasée possible:

Non

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

largeur:

91 mm

hauteur:

66.2 mm

profondeur:

35.8 mm

Relais de surveillance EX9JP-1 400VAC 3 phases, 3 fils, protection des phases

Les Atouts de l'article:

Monitoring relays Ex9JP are used to provide protection to circuits connected to the power grid These relayscan provide protection against overvoltage, undervoltage, unbalanced phases, phase sequence and phasefailure by analizing voltage on each phase. Temperature control by PTC thermistor in loaded device is optional.These monitoring relays are provided in various combination of protective functionalities with fi xed or adjustablevalues.Common application are power control systems, air conditioning systems and several motor applications.