Madenr - Relais de surveillance EX9JP-6 400VAC 3 phases, 3 fils, protection des phases - 110236

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension de la plage de mesure - AC
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
avec pinces amovibles - Non
sous-tension monophasée possible - Oui
sous-tension triphasée possible - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8592765102362
Réf. Sonepar
03054510236
Réf. Fournisseur
110236
Réf. Commerciale
Madenr
type de tension de la plage de mesure:
AC
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
avec pinces amovibles:
Non
sous-tension monophasée possible:
Oui
sous-tension triphasée possible:
Oui
surtension monophasée possible:
Oui
surtension triphasée possible:
Oui
fenêtre monophasée possible:
Non
fenêtre triphasée possible:
Non
délai de retardement du déclenchement min. réglable:
0.1 s
délai de retardement du déclenchement max. admissible:
10 s
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
largeur:
91 mm
hauteur:
66.2 mm
profondeur:
35.8 mm
Les Atouts de l'article:
Monitoring relays Ex9JP are used to provide protection to circuits connected to the power grid These relayscan provide protection against overvoltage, undervoltage, unbalanced phases, phase sequence and phasefailure by analizing voltage on each phase. Temperature control by PTC thermistor in loaded device is optional.These monitoring relays are provided in various combination of protective functionalities with fi xed or adjustablevalues.Common application are power control systems, air conditioning systems and several motor applications.