Madenr - Relais de surveillance EX9JP-7 400VAC 3 phases, 3 fils, protection des phases - 110238

CopieCopie
Madenr - Relais de surveillance EX9JP-7 400VAC 3 phases, 3 fils, protection des phases

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension de la plage de mesure - AC

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • avec pinces amovibles - Non

  • sous-tension monophasée possible - Oui

  • sous-tension triphasée possible - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8592765102386

Réf. Sonepar

03054510238

Réf. Fournisseur

110238

Réf. Commerciale

Madenr

type de tension de la plage de mesure:

AC

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec pinces amovibles:

Non

sous-tension monophasée possible:

Oui

sous-tension triphasée possible:

Oui

surtension monophasée possible:

Oui

surtension triphasée possible:

Oui

fenêtre monophasée possible:

Non

fenêtre triphasée possible:

Non

délai de retardement du déclenchement min. réglable:

0.1 s

délai de retardement du déclenchement max. admissible:

2 s

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

largeur:

91 mm

hauteur:

66.2 mm

profondeur:

35.8 mm

Relais de surveillance EX9JP-7 400VAC 3 phases, 3 fils, protection des phases

Les Atouts de l'article:

Monitoring relays Ex9JP are used to provide protection to circuits connected to the power grid These relayscan provide protection against overvoltage, undervoltage, unbalanced phases, phase sequence and phasefailure by analizing voltage on each phase. Temperature control by PTC thermistor in loaded device is optional.These monitoring relays are provided in various combination of protective functionalities with fi xed or adjustablevalues.Common application are power control systems, air conditioning systems and several motor applications.