Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Madenr - Relais d'impulsion 1 pôle Ex9JU-16 230 VAC 16 A - 110261

CopieCopie
Madenr - Relais d'impulsion 1 pôle Ex9JU-16 230 VAC 16 A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - commutateur électronique

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • courant de commutation assigné - 16 A

  • mode de pose - rail DIN

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8592765102614

Réf. Sonepar

03054510261

Réf. Fournisseur

110261

Marque

Madenr

fonction:

commutateur électronique

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

courant de commutation assigné:

16 A

mode de pose:

rail DIN

largeur en nombre de modules:

1

profondeur d'encastrement:

70 mm

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

tension de commande 1:

230...230 V

type de tension de commande 1:

AC

fréquence de tension de commande 1:

50...50 Hz

tension d’alimentation:

230...230 V

type de tension d’alimentation:

AC

charge max. de lampe à incandescence:

4000 W

commande manuelle:

Oui

Relais d'impulsion 1 pôle Ex9JU-16 230 VAC 16 A

Les Atouts de l'article:

Impulse relays Ex9JU are suitable mainly for household where is low power consumption required.Change-over contacts are switched while impulse is provided to the coil. They are mainly used in buildingautomation processes for switching and controlling lightings, heating systems, ventilations, pumps, heatingpumps and other applications.Impulse relays are off ered in two variants of rated current 16 or 32 A. Each version has possibility of up to 4change-over contacts. Hardware switches on a front of device for manual control.