Madenr - Relais d'impulsion 4 pôles Ex9JU-16 24 VAC 16 A - 110268

CopieCopie
Madenr - Relais d'impulsion 4 pôles Ex9JU-16 24 VAC 16 A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • fonction - commutateur électronique

  • mode de pose - rail DIN

  • largeur en nombre de modules - 2

  • profondeur d'encastrement - 70 mm

  • tension de commande 1 - 24...24 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8592765102683

Réf. Sonepar

03054510268

Réf. Fournisseur

110268

Marque

Madenr

fonction:

commutateur électronique

mode de pose:

rail DIN

largeur en nombre de modules:

2

profondeur d'encastrement:

70 mm

tension de commande 1:

24...24 V

type de tension de commande 1:

AC

fréquence de tension de commande 1:

50...50 Hz

tension d’alimentation:

24...24 V

type de tension d’alimentation:

AC

charge max. de lampe à incandescence:

4000 W

Relais d'impulsion 4 pôles Ex9JU-16 24 VAC 16 A

Les Atouts de l'article:

Impulse relays Ex9JU are suitable mainly for household where is low power consumption required.Change-over contacts are switched while impulse is provided to the coil. They are mainly used in buildingautomation processes for switching and controlling lightings, heating systems, ventilations, pumps, heatingpumps and other applications.Impulse relays are off ered in two variants of rated current 16 or 32 A. Each version has possibility of up to 4change-over contacts. Hardware switches on a front of device for manual control.