Madenr - Relais Ex9SSB avec temporisation pour éclairage d'escalier, 230 VAC basique - 110558

CopieCopie
Madenr - Relais Ex9SSB avec temporisation pour éclairage d'escalier, 230 VAC basique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • tension de commande 1 - 230...230 V

  • retardement du déclenchement - 0.5...10 min

  • fonction - mécanique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8592765105585

Réf. Sonepar

03054510558

Réf. Fournisseur

110558

Réf. Commerciale

Madenr

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

tension de commande 1:

230...230 V

retardement du déclenchement:

0.5...10 min

fonction:

mécanique

mode de pose:

autre

largeur en nombre de modules:

1

profondeur d'encastrement:

59 mm

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

fréquence de tension de commande 1:

50...60 Hz

tension de commande 2:

230...230 V

fréquence de tension de commande 2:

50...60 Hz

courant de commutation assigné:

16 A

courant de commutation max. (cos phi = 0,6):

10 A

contact à poussoir courant de lampe à effluves:

100 mA

type de commutation:

circuit 3 et 4 conducteurs

préavis d'extinction:

clignoter

fonction de courant de surcharge sélectionnable:

Non

réarmement:

réarmable + lumière continue

tension d’alimentation:

230...230 V

type de tension d’alimentation:

AC

charge max. de lampe à incandescence:

2300 W

Relais Ex9SSB avec temporisation pour éclairage d'escalier, 230 VAC basique

Les Atouts de l'article:

Installation Staircase Switches Ex9SS are suitable mainly for light switching in many various residential, officeand industrial applications, e.g. lighting of staircases or entrance areas.Their AUTO switching time can be adjusted up to 10 minutes using rotary switch on the front side, or theycan be manually switched in ON/OFF states by the another rotary switch.Programmable Installation Staircase Switches Ex9SSP have the same use as Ex9SSB, but with additionalfunctions:• a - Staircase automat with delayed return and signaling before switching off by two flashes of light• b - Programmable staircase automat with delayed return and signaling before switching off by twoflashes of light. Programable delay is enabling time prolongation by number of button pressing, e.g. ifthe set period is 5 min and you press button 3 times, the time period of switch ON will be 15 min. Resetof this period can be done by pressing the button for more than 2 sec.