Madenr - Relais Ex9SSB avec temporisation pour éclairage d'escalier, 230 VAC programmable - 110559

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0
tension de commande 1 - 230...230 V
fonction - mécanique
mode de pose - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
03054510559
Réf. Fournisseur
110559
Réf. Commerciale
Madenr
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
tension de commande 1:
230...230 V
fonction:
mécanique
mode de pose:
autre
largeur en nombre de modules:
1
profondeur d'encastrement:
59 mm
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
fréquence de tension de commande 1:
50...60 Hz
tension de commande 2:
230...230 V
fréquence de tension de commande 2:
50...60 Hz
courant de commutation assigné:
16 A
courant de commutation max. (cos phi = 0,6):
10 A
contact à poussoir courant de lampe à effluves:
100 mA
type de commutation:
circuit 3 et 4 conducteurs
préavis d'extinction:
clignoter
fonction de courant de surcharge sélectionnable:
Non
réarmement:
réarmable + lumière continue + prolongation
tension d’alimentation:
230...230 V
type de tension d’alimentation:
AC
charge max. de lampe à incandescence:
2300 W
Les Atouts de l'article:
Installation Staircase Switches Ex9SS are suitable mainly for light switching in many various residential, officeand industrial applications, e.g. lighting of staircases or entrance areas.Their AUTO switching time can be adjusted up to 10 minutes using rotary switch on the front side, or theycan be manually switched in ON/OFF states by the another rotary switch.Programmable Installation Staircase Switches Ex9SSP have the same use as Ex9SSB, but with additionalfunctions:• a - Staircase automat with delayed return and signaling before switching off by two flashes of light• b - Programmable staircase automat with delayed return and signaling before switching off by twoflashes of light. Programable delay is enabling time prolongation by number of button pressing, e.g. ifthe set period is 5 min and you press button 3 times, the time period of switch ON will be 15 min. Resetof this period can be done by pressing the button for more than 2 sec.


