Madenr - Relais modulaire 2 contacts Ex9JM2L 10 A 36 V DC - 110293

CopieCopie
Madenr - Relais modulaire 2 contacts Ex9JM2L 10 A 36 V DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 36...36 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • avec pinces amovibles - Non

  • entraînement, polarité - polarisé

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8592765102935

Réf. Sonepar

03054510293

Réf. Fournisseur

110293

Marque

Madenr

finition du raccordement électrique:

fiche

tension d'alimentation de courant nominal CC:

36...36 V

type de tension d'actionnement:

DC

avec pinces amovibles:

Non

entraînement, polarité:

polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Non

largeur:

21.5 mm

hauteur:

37 mm

profondeur:

27.5 mm

Relais modulaire 2 contacts Ex9JM2L 10 A 36 V DC

Les Atouts de l'article:

General purpose plug-in relays Ex9JM are suitable for various industrial applications. Reliable and costeff ective switching of smaller loads in control circuits is their main usage. Quick installation and easy maintenancemake them convenient to use.AC and DC versions are available with multiple contact confi gurations. This relay series is available in 12 –230 V variants of 3, 5 or 10 A rated current — two versions with two change-over contacts (5 or 10 A) andversion with four change-over contacts (3 A). Plug and base are sold separately. Locking the relay in oneposition is enabled by a manually operated locking button on the front side.