Madenr - Relais modulaire Ex9CH20 : 2 NO, 24 VAC, 20 A, 50/60 Hz, 1 module - 102398

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de fonctionnement nominal - 20 A
tension d'actionnement assignée - 24...24 V
type de tension de fonctionnement - AC
tension de fonctionnement normale - 230...400 V
type de tension d'actionnement - AC
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8592765023995
Réf. Sonepar
03054502399
Réf. Fournisseur
102398
Marque
Madenr
courant de fonctionnement nominal:
20 A
tension d'actionnement assignée:
24...24 V
type de tension de fonctionnement:
AC
tension de fonctionnement normale:
230...400 V
type de tension d'actionnement:
AC
curseur pour commutation manuelle:
Non
profondeur d'encastrement:
67.5 mm
produits auxiliaires associables:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Modular relays Ex9CH20 are suitable for household and building modular distribution boards. They are mainlyused in building automation processes for switching and controlling lightings, heating systems, ventilations,pumps, heating pumps and other applications.Optical indicator on the front side indicates status of the contacts and voltage on control coil.


