Madenr - Relais modulaire Ex9CH20 : 4 NO, 230 VAC, 20 A, 50/60 Hz, 2 modules - 102408

MADENR
CopieCopie
Madenr - Relais modulaire Ex9CH20 : 4 NO, 230 VAC, 20 A, 50/60 Hz, 2 modules

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de fonctionnement nominal - 20 A

  • tension d'actionnement assignée - 230...230 V

  • type de tension de fonctionnement - AC

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 4

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8592765024091

Réf. Sonepar

03054502409

Réf. Fournisseur

102408

Marque

Madenr

courant de fonctionnement nominal:

20 A

tension d'actionnement assignée:

230...230 V

type de tension de fonctionnement:

AC

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

4

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

tension de fonctionnement normale:

230...400 V

type de tension d'actionnement:

AC

curseur pour commutation manuelle:

Non

largeur en nombre de modules:

2

profondeur d'encastrement:

67.5 mm

produits auxiliaires associables:

Non

avec fonction jour/nuit:

Non

sans ronflement/bourdonnement:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Relais modulaire Ex9CH20 : 4 NO, 230 VAC, 20 A, 50/60 Hz, 2 modules

Les Atouts de l'article:

Modular relays Ex9CH20 are suitable for household and building modular distribution boards. They are mainlyused in building automation processes for switching and controlling lightings, heating systems, ventilations,pumps, heating pumps and other applications.Optical indicator on the front side indicates status of the contacts and voltage on control coil.