Madenr - Relais modulaire Ex9CH20 : NF + NO, 220/230 VAC, 20 A, 50/60 Hz, 1 module - 102402

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de fonctionnement nominal - 20 A
tension d'actionnement assignée - 220...230 V
type de tension de fonctionnement - AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8592765024039
Réf. Sonepar
03054502403
Réf. Fournisseur
102402
Marque
Madenr
courant de fonctionnement nominal:
20 A
tension d'actionnement assignée:
220...230 V
type de tension de fonctionnement:
AC
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
tension de fonctionnement normale:
230...400 V
type de tension d'actionnement:
AC
curseur pour commutation manuelle:
Non
largeur en nombre de modules:
1
profondeur d'encastrement:
67.5 mm
produits auxiliaires associables:
Non
avec fonction jour/nuit:
Non
sans ronflement/bourdonnement:
Non
indice de protection (IP):
IP20
Les Atouts de l'article:
Modular relays Ex9CH20 are suitable for household and building modular distribution boards. They are mainlyused in building automation processes for switching and controlling lightings, heating systems, ventilations,pumps, heating pumps and other applications.Optical indicator on the front side indicates status of the contacts and voltage on control coil.


