Madenr - Relais modulaire Ex9CH20 : NF + NO, 240 VAC, 20 A, 50/60 Hz, 1 module - 102403

CopieCopie
Madenr - Relais modulaire Ex9CH20 : NF + NO, 240 VAC, 20 A, 50/60 Hz, 1 module

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de fonctionnement nominal - 20 A

  • tension d'actionnement assignée - 240...240 V

  • type de tension de fonctionnement - AC

  • tension de fonctionnement normale - 230...400 V

  • type de tension d'actionnement - AC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8592765024046

Réf. Sonepar

03054502404

Réf. Fournisseur

102403

Marque

Madenr

courant de fonctionnement nominal:

20 A

tension d'actionnement assignée:

240...240 V

type de tension de fonctionnement:

AC

tension de fonctionnement normale:

230...400 V

type de tension d'actionnement:

AC

curseur pour commutation manuelle:

Non

profondeur d'encastrement:

67.5 mm

produits auxiliaires associables:

Non

indice de protection (IP):

IP20

Relais modulaire Ex9CH20 : NF + NO, 240 VAC, 20 A, 50/60 Hz, 1 module

Les Atouts de l'article:

Modular relays Ex9CH20 are suitable for household and building modular distribution boards. They are mainlyused in building automation processes for switching and controlling lightings, heating systems, ventilations,pumps, heating pumps and other applications.Optical indicator on the front side indicates status of the contacts and voltage on control coil.