Madenr - Relais temporisé Ex9TR 16 A, 12-240 VAC/DC 3 contacts OF Multifonction (10) - 111733

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - multifonction
courant de commutation nominal à 250 V CA - 16 A
1ère unité de plage temporelle - secondes/heures
mode de pose - rail DIN
largeur en nombre de modules - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8592765117335
Réf. Sonepar
03054511733
Réf. Fournisseur
111733
Marque
Madenr
fonction:
multifonction
courant de commutation nominal à 250 V CA:
16 A
1ère unité de plage temporelle:
secondes/heures
mode de pose:
rail DIN
largeur en nombre de modules:
1
type d'actionnement:
analogique avec fonctions multiples
hauteur d'encastrement:
64 mm
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de commutateurs:
3
tension de commande 1:
12...240 V
type de tension de commande 1:
AC/DC
fréquence de tension de commande 1:
50...60 Hz
tension d’alimentation:
12...240 V
type de tension d’alimentation:
AC/DC
puissance de commutation des lampes à incandescence:
300 W
puissance de commutation des lampes fluorescentes inductives:
345 VA
Les Atouts de l'article:
Ex9TR time relays are used in automation, control and regulation (ventilation, lighting, heating, etc.). Allour time relays can be powered by universal voltage 12 - 240 V AC/DC. The devices have manual controlswitches on the front for setting the time.Types of time relay:• Single-function time relay are off ered in 3 types (Delay ON, Interval ON and Flasher).• Multifunction time relay contains 10 adjustable functions with 1 or 3 changeover contacts.• Asymmetric cycler with the possibility of setting the closing and opening time.• Delay starter Star / Delta designed for starting motors.


