Madenr - Relais thermique 3 pôles Ex9R12 : 1,6 - 2,5 A ; contacts auxiliaires NO + NF - 101365

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de courant ajustable - 1.6...2.5 A
mode de pose - montage direct/montage séparé
type de raccordement du circuit principal - autre
classe de déclenchement - CLASSE 10 A
fonction reset automatique - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8592765013668
Réf. Sonepar
03054501366
Réf. Fournisseur
101365
Marque
Madenr
plage de courant ajustable:
1.6...2.5 A
mode de pose:
montage direct/montage séparé
type de raccordement du circuit principal:
autre
classe de déclenchement:
CLASSE 10 A
fonction reset automatique:
Oui
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
690 V
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
entrée pour fonction de remise à zéro:
Oui
bouton-poussoir de remise à zéro:
Oui
Les Atouts de l'article:
Les contacteurs de relais thermiques de surcharge Ex9R sont principalement conçus pour la protection des moteurs. Ces relais peuvent être soit combiné directement avec les contacteurs des séries Ex9CS et Ex9C, soit utilisé comme appareil autonome avec AD5 adaptateur. Les relais sont disponibles en trois tailles de châssis pour des courants nominaux non réduits de 0,16 à 100 A. La taille Ex9R12 est conçue pour correspondre aux contacteurs miniatures Ex9CS. La version Ex9R38 peut être montée sur des contacteurs Ex9C18 et avec entretoise (compris dans la livraison du relais) également avec la taille Ex9C38. La dernière taille Ex9R100 peut être combiné directement avec Ex9C65 et Ex9C100. Les relais Ex9R sont équipés de contacts auxiliaires 1 NO et 1 NF.


