Madenr - Relais thermique 3 pôles Ex9R185 : 80 - 115 A ; contacts auxiliaires NO + NF - 106326

CopieCopie
Madenr - Relais thermique 3 pôles Ex9R185 : 80 - 115 A ; contacts auxiliaires NO + NF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de courant ajustable - 80...115 A

  • mode de pose - montage direct/montage séparé

  • type de raccordement du circuit principal - autre

  • classe de déclenchement - CLASSE 10 A

  • tension de fonctionnement nominale max. Ue - 690 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8592765063274

Réf. Sonepar

03054506327

Réf. Fournisseur

106326

Marque

Madenr

plage de courant ajustable:

80...115 A

mode de pose:

montage direct/montage séparé

type de raccordement du circuit principal:

autre

classe de déclenchement:

CLASSE 10 A

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

690 V

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

Relais thermique 3 pôles Ex9R185 : 80 - 115 A ; contacts auxiliaires NO + NF

Les Atouts de l'article:

Ex9R overload thermal relays contactors are designed for protection of motors mainly. These relays can beeither combined directly with contactors of Ex9C115-500 series or used as a stand-alone device with AD5adaptor. Relays are available in two frame sizes for rated non-reduced currents from 80 — 500 A.Size Ex9R185 is designed to match contactors of frame size 185 (Ex9C115-185). Version Ex9R500 can bemounted onto contactors of 300 (Ex9C225-300) frame size and also with size 500 (Ex9C400-500).Ex9R relays are equipped with 1 NO and 1 NC auxiliary contacts as the standard.