Madenr - Relais thermique 3 pôles Ex9R38B 2,5 A pour contacteur Ex9C9 à Ex9C38 - 110329

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de courant ajustable - 1.6...2.5 A
mode de pose - montage direct/montage séparé
type de raccordement du circuit principal - autre
classe de déclenchement - CLASSE 10 A
fonction reset automatique - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8592765103291
Réf. Sonepar
03054510329
Réf. Fournisseur
110329
Marque
Madenr
plage de courant ajustable:
1.6...2.5 A
mode de pose:
montage direct/montage séparé
type de raccordement du circuit principal:
autre
classe de déclenchement:
CLASSE 10 A
fonction reset automatique:
Oui
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
690 V
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
entrée pour fonction de remise à zéro:
Oui
bouton-poussoir de remise à zéro:
Oui
Les Atouts de l'article:
Ex9R overload thermal relays contactors are designed for protection of motors mainly. These relays can beeither combined directly with contactors of Ex9CS and Ex9C series or used as a stand-alone device with AD5adaptor. Relays are available in three frame sizes for rated non-reduced currents from 0.16 — 100 A.Size Ex9R12 is designed to match miniature contactors Ex9CS. Version Ex9R38 can be mounted onto contactorsEx9C18 and with spacer (in the scope of delivery of the relay) also with size Ex9C38. The last sizeEx9R100 can be combined with Ex9C65 and Ex9C100 directly.Ex9R relays are equipped with 1 NO and 1 NC auxiliary contacts.


