Madenr - Relais thermique 3 pôles Ex9R500 : 160 - 225 A ; contacts auxiliaires NO + NF - 106329

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de courant ajustable - 160...225 A
mode de pose - montage direct/montage séparé
type de raccordement du circuit principal - autre
classe de déclenchement - CLASSE 10 A
tension de fonctionnement nominale max. Ue - 690 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8592765063304
Réf. Sonepar
03054506330
Réf. Fournisseur
106329
Marque
Madenr
plage de courant ajustable:
160...225 A
mode de pose:
montage direct/montage séparé
type de raccordement du circuit principal:
autre
classe de déclenchement:
CLASSE 10 A
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
690 V
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
Les Atouts de l'article:
Ex9R overload thermal relays contactors are designed for protection of motors mainly. These relays can beeither combined directly with contactors of Ex9C115-500 series or used as a stand-alone device with AD5adaptor. Relays are available in two frame sizes for rated non-reduced currents from 80 — 500 A.Size Ex9R185 is designed to match contactors of frame size 185 (Ex9C115-185). Version Ex9R500 can bemounted onto contactors of 300 (Ex9C225-300) frame size and also with size 500 (Ex9C400-500).Ex9R relays are equipped with 1 NO and 1 NC auxiliary contacts as the standard.


