Madenr - Skylla 12/70 (1+1) IP65 120-240V - SKY012070000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8719076051961
Réf. Sonepar
03054605196
Réf. Fournisseur
SKY012070000
Marque
Madenr
Skylla 12/70 (1+1) IP65 120-240V
Les Atouts de l'article:
Un chargeur de batterie puissant, étanche et intelligent, ayant un algorithme de charge adaptatif à 7 étapes, conçu pour être utilisé avec de nombreux types de batteries et de chimies, et ayant également un algorithme de charge spécifique pour les batteries au lithium-ion.L'appareil offre un large éventail de tension d'entrée universelle ce qui ajoute de la flexibilité à l'installation. Il maintiendra la totalité de sa puissance nominale en sortie quel que soit l'endroit où il est installé.Son degré de protection nominal IP65 fait que ce chargeur est particulièrement adapté pour une utilisation dans des applications marines, mobiles et industrielles, et il peut résister aux rigueurs d'un environnement hostile.Les deux modèles sont disponibles en deux versions :3 sorties de puissance nominale complète1 sortie de puissance nominale complète avec une sortie de charge de compensation de 3 A pour une batterie de démarrageModèles:12V/70A & 24V/35A
Les Atouts de l'article:
Un chargeur de batterie puissant, étanche et intelligent, ayant un algorithme de charge adaptatif à 7 étapes, conçu pour être utilisé avec de nombreux types de batteries et de chimies, et ayant également un algorithme de charge spécifique pour les batteries au lithium-ion.L'appareil offre un large éventail de tension d'entrée universelle ce qui ajoute de la flexibilité à l'installation. Il maintiendra la totalité de sa puissance nominale en sortie quel que soit l'endroit où il est installé.Son degré de protection nominal IP65 fait que ce chargeur est particulièrement adapté pour une utilisation dans des applications marines, mobiles et industrielles, et il peut résister aux rigueurs d'un environnement hostile.Les deux modèles sont disponibles en deux versions :3 sorties de puissance nominale complète1 sortie de puissance nominale complète avec une sortie de charge de compensation de 3 A pour une batterie de démarrageModèles:12V/70A & 24V/35A