Madenr - Skylla-TG 24/100 (1+1) 230V - SDTG2401001

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8719076025788
Réf. Sonepar
03054602578
Réf. Fournisseur
SDTG2401001
Marque
Madenr
Skylla-TG 24/100 (1+1) 230V
Les Atouts de l'article:
Une sortie de puissance nominale et une sortie de 4 A. La tension de charge peut être ajustée avec précision pour s'adapter à n'importe quel système de batteries. L'entrée pour le chargeur est de 230 V à 50/60 HZ. La tension de charge peut être mesurée directement sur les bornes de la batterie afin de compenser la perte de tension due à la résistance des câbles. Une sonde externe permet de mesurer la température de la batterie et d'adapter la tension de charge en conséquence.
Les Atouts de l'article:
Une sortie de puissance nominale et une sortie de 4 A. La tension de charge peut être ajustée avec précision pour s'adapter à n'importe quel système de batteries. L'entrée pour le chargeur est de 230 V à 50/60 HZ. La tension de charge peut être mesurée directement sur les bornes de la batterie afin de compenser la perte de tension due à la résistance des câbles. Une sonde externe permet de mesurer la température de la batterie et d'adapter la tension de charge en conséquence.