Madenr - Skylla-TG 24/50 (1+1) 230V - SDTG2400501

CopieCopie
Madenr - Skylla-TG 24/50 (1+1) 230V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

03054602574

Réf. Fournisseur

SDTG2400501

Réf. Commerciale

Madenr

Skylla-TG 24/50 (1+1) 230V

Les Atouts de l'article:

Une sortie de puissance nominale et une sortie de 4 A. La tension de charge peut être ajustée avec précision pour s'adapter à n'importe quel système de batteries. L'entrée pour le chargeur est de 230 V à 50/60 HZ. La tension de charge peut être mesurée directement sur les bornes de la batterie afin de compenser la perte de tension due à la résistance des câbles. Une sonde externe permet de mesurer la température de la batterie et d'adapter la tension de charge en conséquence.