Madenr - SmartSolar MPPT 150/100-MC4 VE.Can - SCC115110511

CopieCopie
Madenr - SmartSolar MPPT 150/100-MC4 VE.Can

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • courant de chargement max. à 40 °C - 100 A

  • écran - standard

  • indice de protection (IP) - IP43

  • hauteur - 246 mm

  • largeur - 295 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

03054605036

Réf. Fournisseur

SCC115110511

Marque

Madenr

courant de chargement max. à 40 °C:

100 A

écran:

standard

indice de protection (IP):

IP43

hauteur:

246 mm

largeur:

295 mm

profondeur:

103 mm

SmartSolar MPPT 150/100-MC4 VE.Can

Les Atouts de l'article:

Le chargeur MPPT SmartSolar avec VE.Can utilise la technologie la plus récente et rapide pour convertir l'énergie provenant d'un champ solaire en énergie qui charge de manière optimale un banc de batteries.Le contrôleur de charge SmartSolar rechargera même une batterie profondément déchargée. Il peut fonctionner avec une tension de batterie aussi basse que 0 V, à condition que les cellules ne soient ni sulfatées de manière permanente ni endommagées.Modèles:12/24/36/48 Volt