Madenr - Sonnette modulaire Ex9BH pour application domestique 230 VAC 75 dB mini - 111416

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 230 V
volume - 75 dB
couleur du boîtier/corps - gris
type de tonalité - tonalité continue
mode de pose - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8592765114167
Réf. Sonepar
03054511416
Réf. Fournisseur
111416
Marque
Madenr
tension nominale:
230 V
volume:
75 dB
couleur du boîtier/corps:
gris
type de tonalité:
tonalité continue
mode de pose:
autre
type de courant:
AC
indice de protection (IP):
IP20
matériau du boîtier/corps:
plastique
classe de qualité matériau boîtier/corps:
autre
transfo incorporé:
Non
Les Atouts de l'article:
Ex9HB DIN rail bell is suitable mainly for household applications as a door bell or can be used as alarm. Thisbell is intended to be installed in enclosure on DIN rail, which brings advantage of not distrub original designof your home. To cover whole building with ringing sound the sound level is minimally 75 dB.


