Madenr - Sun Inverter 24/250-10 IEC - SIN241251100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
03054605370
Réf. Fournisseur
SIN241251100
Réf. Commerciale
Madenr
Sun Inverter 24/250-10 IEC
Les Atouts de l'article:
Le convertisseur Sun combine un convertisseur sinusoïdal et un chargeur solaire PWM dans un seul boîtier et est facile à installer, avec un minimum de câblage. Le convertisseur vous permet d’alimenter des équipements domestiques, nécessitant 230 VCA, à l’aide de batteries de « loisirs » ou « automobiles » de 12 V ou 24 V. Le chargeur solaire assure la charge des batteries par l’énergie récoltée sur vos panneaux solaires. L’algorithme de charge est programmable. Les paramètres du convertisseur et du chargeur solaire peuvent être lus via Bluetooth à l’aide de l’application VictronConnect. De plus, le convertisseur dispose d’un port VE.Direct pour raccorder un appareil GX ou un GlobalLink 520 afin de superviser le système.Modèles:12V|250VA and 24V|250VA
Les Atouts de l'article:
Le convertisseur Sun combine un convertisseur sinusoïdal et un chargeur solaire PWM dans un seul boîtier et est facile à installer, avec un minimum de câblage. Le convertisseur vous permet d’alimenter des équipements domestiques, nécessitant 230 VCA, à l’aide de batteries de « loisirs » ou « automobiles » de 12 V ou 24 V. Le chargeur solaire assure la charge des batteries par l’énergie récoltée sur vos panneaux solaires. L’algorithme de charge est programmable. Les paramètres du convertisseur et du chargeur solaire peuvent être lus via Bluetooth à l’aide de l’application VictronConnect. De plus, le convertisseur dispose d’un port VE.Direct pour raccorder un appareil GX ou un GlobalLink 520 afin de superviser le système.Modèles:12V|250VA and 24V|250VA