Madenr - SunBox 3K xxkWh multi II 3000 RS450/100 (7kWc) cerbo - 21032100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
03054000327
Réf. Fournisseur
21032100
Réf. Commerciale
Madenr
Armoire d'autoconsommation avec stockage physique SunBox 3K xxkWh avec multiplus II 3000, smart solar RS450/100 (7kWc) et cerbo
Les Atouts de l'article:
PV entrée : 1,5 - 7 kWTension PV Voc MPPT : 80 - 408 VNombre de MPPT : 2Courant max / MPPT : 18 APuissance max via PV : 3 kWPuissance sortie max : 10 kVACapacité batteries : 4,8 à 14,4 kWh (Pylontech) / 20kWh (Sunwoda)Tension batteries : 48 VDCProfondeur de décharge (DoD) : 80% (Pylontech) / 90% (Sunwoda)Poids batteries : 40 / 32 kg (Pylontech) / 45kg (Sunwoda)Mode back up : 2,5 kWCourant nominal sortie : 13 ADimensions ( HxLxP) : 1500 x 650 x 700 mmPoids de base : 150 kgEthernet / Wifi : Via Cerbo Gx
Les Atouts de la gamme:
Systèmes hybrides intégrant un onduleur pour installations photovoltaïques nouvelles ou existantes. Solutions pour stocker le surplus d’énergie électrique produite afin de l’utiliser le soir, la nuit ou le jour au lieu de l’envoyer dans le réseau, ce qui permet de maximiser l’autoconsommation et l’indépendance énergétique. Systèmes intégrés « all-in-one » dont tous les éléments sont contenus dans un seul boîtier élégant. Batteries au Lithium-Fer-Phosphate (LiFePO4) modulable de 2,4 à 14,4 kWh avec des puissances livrables de 3 à 10 kVAC. Alimentation même en cas de black-out (instantanée pour les SunMini et SunBox ou moins de 2 s pour les SunWall) et continuité de la production photovoltaïque. Système de monitoring gratuit. Conformes UTE C15-712-1/2/3 VDE0126 et EN/IEC 61427. Garantie constructeur de 8 ans, extensible à 12 ans, batteries incluses. Veillez à installer votre équipement : Dans un endroit sec, couvert, non inondable, non potentiellement explosif, à l’abri des rongeurs, loin des matières inflammables Pas directement au soleil À bonne distance des murs pour une bonne ventilation (cf. notice d'installation suivant modèle) Sur une surface capable de supporter le poids de l’équipement Sur un plan vertical avec une inclinaison maximale de 5° pour les modèles qui se montent au mur.
Les Atouts de l'article:
PV entrée : 1,5 - 7 kWTension PV Voc MPPT : 80 - 408 VNombre de MPPT : 2Courant max / MPPT : 18 APuissance max via PV : 3 kWPuissance sortie max : 10 kVACapacité batteries : 4,8 à 14,4 kWh (Pylontech) / 20kWh (Sunwoda)Tension batteries : 48 VDCProfondeur de décharge (DoD) : 80% (Pylontech) / 90% (Sunwoda)Poids batteries : 40 / 32 kg (Pylontech) / 45kg (Sunwoda)Mode back up : 2,5 kWCourant nominal sortie : 13 ADimensions ( HxLxP) : 1500 x 650 x 700 mmPoids de base : 150 kgEthernet / Wifi : Via Cerbo Gx
Les Atouts de la gamme:
Systèmes hybrides intégrant un onduleur pour installations photovoltaïques nouvelles ou existantes. Solutions pour stocker le surplus d’énergie électrique produite afin de l’utiliser le soir, la nuit ou le jour au lieu de l’envoyer dans le réseau, ce qui permet de maximiser l’autoconsommation et l’indépendance énergétique. Systèmes intégrés « all-in-one » dont tous les éléments sont contenus dans un seul boîtier élégant. Batteries au Lithium-Fer-Phosphate (LiFePO4) modulable de 2,4 à 14,4 kWh avec des puissances livrables de 3 à 10 kVAC. Alimentation même en cas de black-out (instantanée pour les SunMini et SunBox ou moins de 2 s pour les SunWall) et continuité de la production photovoltaïque. Système de monitoring gratuit. Conformes UTE C15-712-1/2/3 VDE0126 et EN/IEC 61427. Garantie constructeur de 8 ans, extensible à 12 ans, batteries incluses. Veillez à installer votre équipement : Dans un endroit sec, couvert, non inondable, non potentiellement explosif, à l’abri des rongeurs, loin des matières inflammables Pas directement au soleil À bonne distance des murs pour une bonne ventilation (cf. notice d'installation suivant modèle) Sur une surface capable de supporter le poids de l’équipement Sur un plan vertical avec une inclinaison maximale de 5° pour les modèles qui se montent au mur.



