Madenr - SunBox mini 5K xxkWh multi II 5000 BS250/85 (5kWc) cerbo - 11054500

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
SUN BOX MINI
Voir tous les produits de cette sérieEAN
Réf. Sonepar
03054000207
Réf. Fournisseur
11054500
Réf. Commerciale
Madenr
Armoire d'autoconsommation avec stockage physique SunBox mini 5K xxkWh avec multiplus II 5000, smart solar BS250/85 (5kWc) et cerbo
Les Atouts de l'article:
PV entrée : 0,8 - 5 kWTension PV Voc MPPT : 49 - 250 VNombre de MPPT / String par MPPT : 1 / 3Courant max / MPPT : 70 APuissance max via PV : 5 kWPuissance sortie max : 16 kVACapacité batteries : 4,8 à 7,2 kWh (Pylontech) / 10kWh (Sunwoda)Tension batteries : 48 VDCProfondeur de décharge (DoD) : 80% (Pylontech) / 90% (Sunwoda)Poids batteries : 40 / 32 kg (Pylontech) / 45kg (Sunwoda)Mode back up : 4 kWCourant nominal sortie : 21 ADimensions ( HxLxP) : 980 x 570 x 700 mmPoids de base : 130 kgEthernet / Wifi : Via Cerbo Gx
Les Atouts de la gamme:
Systèmes hybrides intégrant un onduleur pour installations photovoltaïques nouvelles ou existantes. Solutions pour stocker le surplus d’énergie électrique produite afin de l’utiliser le soir, la nuit ou le jour au lieu de l’envoyer dans le réseau, ce qui permet de maximiser l’autoconsommation et l’indépendance énergétique. Systèmes intégrés « all-in-one » dont tous les éléments sont contenus dans un seul boîtier élégant. Batteries au Lithium-Fer-Phosphate (LiFePO4) modulable de 2,4 à 14,4 kWh avec des puissances livrables de 3 à 10 kVAC. Alimentation même en cas de black-out (instantanée pour les SunMini et SunBox ou moins de 2 s pour les SunWall) et continuité de la production photovoltaïque. Système de monitoring gratuit. Conformes UTE C15-712-1/2/3 VDE0126 et EN/IEC 61427. Garantie constructeur de 8 ans, extensible à 12 ans, batteries incluses. Veillez à installer votre équipement : Dans un endroit sec, couvert, non inondable, non potentiellement explosif, à l’abri des rongeurs, loin des matières inflammables Pas directement au soleil À bonne distance des murs pour une bonne ventilation (cf. notice d'installation suivant modèle) Sur une surface capable de supporter le poids de l’équipement Sur un plan vertical avec une inclinaison maximale de 5° pour les modèles qui se montent au mur.
Les Atouts de l'article:
PV entrée : 0,8 - 5 kWTension PV Voc MPPT : 49 - 250 VNombre de MPPT / String par MPPT : 1 / 3Courant max / MPPT : 70 APuissance max via PV : 5 kWPuissance sortie max : 16 kVACapacité batteries : 4,8 à 7,2 kWh (Pylontech) / 10kWh (Sunwoda)Tension batteries : 48 VDCProfondeur de décharge (DoD) : 80% (Pylontech) / 90% (Sunwoda)Poids batteries : 40 / 32 kg (Pylontech) / 45kg (Sunwoda)Mode back up : 4 kWCourant nominal sortie : 21 ADimensions ( HxLxP) : 980 x 570 x 700 mmPoids de base : 130 kgEthernet / Wifi : Via Cerbo Gx
Les Atouts de la gamme:
Systèmes hybrides intégrant un onduleur pour installations photovoltaïques nouvelles ou existantes. Solutions pour stocker le surplus d’énergie électrique produite afin de l’utiliser le soir, la nuit ou le jour au lieu de l’envoyer dans le réseau, ce qui permet de maximiser l’autoconsommation et l’indépendance énergétique. Systèmes intégrés « all-in-one » dont tous les éléments sont contenus dans un seul boîtier élégant. Batteries au Lithium-Fer-Phosphate (LiFePO4) modulable de 2,4 à 14,4 kWh avec des puissances livrables de 3 à 10 kVAC. Alimentation même en cas de black-out (instantanée pour les SunMini et SunBox ou moins de 2 s pour les SunWall) et continuité de la production photovoltaïque. Système de monitoring gratuit. Conformes UTE C15-712-1/2/3 VDE0126 et EN/IEC 61427. Garantie constructeur de 8 ans, extensible à 12 ans, batteries incluses. Veillez à installer votre équipement : Dans un endroit sec, couvert, non inondable, non potentiellement explosif, à l’abri des rongeurs, loin des matières inflammables Pas directement au soleil À bonne distance des murs pour une bonne ventilation (cf. notice d'installation suivant modèle) Sur une surface capable de supporter le poids de l’équipement Sur un plan vertical avec une inclinaison maximale de 5° pour les modèles qui se montent au mur.