Madenr - SunBox R 8K xxkWh multi II 8000 cerbo retrofit AC - 23080000

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

03054000219

Réf. Fournisseur

23080000

Réf. Commerciale

Madenr

Armoire d'autoconsommation avec stockage physique SunBox R 8K xxkWh avec multiplus II 8000, retrofit AC et cerbo

Les Atouts de l'article:

PV entrée : Externe 8 kWcTension réseau : 230 VACFréquence : 50/60 HzPuissance sortie max : 20 kVACapacité batteries : 7,2 à 24 kWh (Pylontech) / 30kWh (Sunwoda)Tension batteries : 48 VDCProfondeur de décharge (DoD) : 80% (Pylontech) / 90% (Sunwoda)Poids batteries : 40 / 32 kg (Pylontech) / 45kg (Sunwoda)Mode back up : 6,5 kWCourant nominal sortie : 35 ADimensions ( HxLxP) : 1500 x 650 x 700 mmPoids de base : 160 kgEthernet / Wifi : Via Cerbo Gx (intégrant le PV externe)

Les Atouts de la gamme:

Système avec onduleur chargeur pour installations photovoltaïques nouvelles ou existantes (fonction rétrofit) afin d’ajouter du stockage, la partie production solaire étant réalisée par un onduleur ou micro-onduleur extérieur. Solutions pour stocker le surplus d’énergie électrique produite afin de l’utiliser le soir, la nuit ou le jour au lieu de l’envoyer dans le réseau, ce qui permet de maximiser l’autoconsommation et l’indépendance énergétique. Systèmes intégrés « all-in-one » dont tous les éléments sont contenus dans un seul boîtier élégant. Batteries au Lithium-Fer-Phosphate (LiFePO4) modulable de 2,4 à 14,4 kWh avec des puissances livrables de 3 à 10 kVAC. Alimentation même en cas de black-out (instantanée pour les SunMini et SunBox ou moins de 2 s pour les SunWall) et continuité de la production photovoltaïque. Système de monitoring gratuit. Conformes UTE C15-712-1/2/3 VDE0126 et EN/IEC 61427. Garantie constructeur de 8 ans, extensible à 12 ans, batteries incluses. Veillez à installer votre équipement : Dans un endroit sec, couvert, non inondable, non potentiellement explosif, à l’abri des rongeurs, loin des matières inflammables Pas directement au soleil À bonne distance des murs pour une bonne ventilation (cf. notice d'installation suivant modèle) Sur une surface capable de supporter le poids de l’équipement Sur un plan vertical avec une inclinaison maximale de 5° pour les modèles qui se montent au mur.